PHOENIX CONTACT - PHC1201713 CSS 0.25-3/3-EMC AVVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 210 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151265786
Artikelnummer
PHC1201713
Herstellernummer
1201713
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
210 mm
Breite:
35 mm
Regolatore di velocità Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1201713 - CSS 0.25-3 3-EMC AVVIATORE