Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201695 CSS 0.75-3/3 AVVIATORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201695 CSS 0.75-3/3 AVVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Nennstrom - 2.8 A

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7042

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151266110

Artikelnummer

PHC1201695

Herstellernummer

1201695

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Nennstrom:

2.8 A

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Anzahl der Phasen:

3

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Schaltkontakt:

ja

Mit Temperatursensor:

nein

Anzahl der Stufen:

2

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Beleuchtung:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

210 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

190 mm

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 0,75 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase