PHOENIX CONTACT - PHC1201659 E/AL-NS 32 APPOGGIO TERMINALE - 1201659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Höhe - 63.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918017422
Artikelnummer
PHC1201659
Herstellernummer
1201659
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Höhe:
63.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Tiefe:
49.5 mm
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium


