PHOENIX CONTACT - PHC1201650 CSS 1.5-3/3 AVVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Nennstrom - 4.2 A
Leistungsregelung stufenlos - ja
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7042
Packung
1 ST
EAN
4063151266011
Artikelnummer
PHC1201650
Herstellernummer
1201650
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
4.2 A
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Anzahl der Phasen:
3
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Schaltkontakt:
ja
Mit Temperatursensor:
nein
Anzahl der Stufen:
2
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
210 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
190 mm