PHOENIX CONTACT - PHC1201642 CSS 1.5-1/3-EMC AVVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Nennstrom - 15.8 A
Leistungsregelung stufenlos - ja
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7042
Packung
1 ST
EAN
4063151264994
Artikelnummer
PHC1201642
Herstellernummer
1201642
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
15.8 A
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Anzahl der Phasen:
1
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Schaltkontakt:
ja
Mit Temperatursensor:
nein
Anzahl der Stufen:
2
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
210 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
210 mm