PHOENIX CONTACT - PHC1201413 E/UK 1 SUPPORTO TERMINALE UNIVERSALE - 1201413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Höhe - 55.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918017316
Artikelnummer
PHC1201413
Herstellernummer
1201413
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Höhe:
55.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
50 mm


