PHOENIX CONTACT - PHC1201015 NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPP - 1201015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918017149
Artikelnummer
PHC1201015
Herstellernummer
1201015
Hersteller
PHC
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben


