Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201002 NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPPOR - 1201002

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201002 NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPPOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918017132

Artikelnummer

PHC1201002

Herstellernummer

1201002

Hersteller

PHC

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragschiene gelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber