PHOENIX CONTACT - PHC1200295 SF-ASD 16 SET ATTREZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4055626666433
Artikelnummer
PHC1200295
Herstellernummer
1200295
Hersteller
PHC
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss. Kompakte Bauform.


