PHOENIX CONTACT - PHC1200102 CRIMPFOX 4 IN 1 SET UTENSILE PER CAPOCOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...2.5 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626042398
Artikelnummer
PHC1200102
Herstellernummer
1200102
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...2.5 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können. Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung.


