PHOENIX CONTACT - PHC1199686 E-WML 16 (25X19)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO - 1199686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8.1...16.2 mm
Kabeldurchmesser - 8.1...8.1 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151263102
Artikelnummer
PHC1199686
Herstellernummer
1199686
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8.1...16.2 mm
Kabeldurchmesser:
8.1...8.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


