Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1199671 E-WML 8 (13X13)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO - 1199671

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1199671 E-WML 8 (13X13)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4...8.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151261498

Artikelnummer

PHC1199671

Herstellernummer

1199671

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

4...8.1 mm

Kabeldurchmesser:

4...4 mm

Breite:

12.7 mm

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 4 ... 8,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm