PHOENIX CONTACT - PHC1199658 E-WML 4 (13X6)R ETICHETTA AVVOLG. CAVO - 1199658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2...4 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Breite - 12.7 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151262648
Artikelnummer
PHC1199658
Herstellernummer
1199658
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2...4 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


