Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1197408 SACB- 6/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1197408 SACB- 6/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151254797

Artikelnummer

PHC1197408

Herstellernummer

1197408

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

4 A

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Summenstrom:

4 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

23.6 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 6, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no