Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1197331 SACB- 8/3-L- 3,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT - 1197331

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1197331 SACB- 8/3-L- 3,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151255770

Artikelnummer

PHC1197331

Herstellernummer

1197331

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Summenstrom:

6 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

129.5 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 3 m, schermatura: no