Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1197231 SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT - 1197231

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1197231 SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151256531

Artikelnummer

PHC1197231

Herstellernummer

1197231

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Summenstrom:

6 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

107.5 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1197231 - SACB- 6 3-L-10 0PUR-M8 HD BOX SENS ATT