PHOENIX CONTACT - PHC1187192 PTFIX 1,5-KNX-NS35 BLOCCO DISTRIBUZIONE - 1187192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 24
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
10 ST
EAN
4063151230456
Artikelnummer
PHC1187192
Herstellernummer
1187192
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
24
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
21.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
24.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer