PHOENIX CONTACT - PHC1180894 D-PTV 6 PARETINA TERMINALE - 1180894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151215576
Artikelnummer
PHC1180894
Herstellernummer
1180894
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 61 mm, colore: grigio


