Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1175449 SACB-8/16-L-PT QO BOX SENSORE ATTUATORE - 1175449

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1175449 SACB-8/16-L-PT QO BOX SENSORE ATTUATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...1.5 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7...12 mm

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - Schneidklemmanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151205225

Artikelnummer

PHC1175449

Herstellernummer

1175449

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7...12 mm

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

Schneidklemmanschluss

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

10 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

45 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1175449 - SACB-8 16-L-PT QO BOX SENSORE ATTUATORE