PHOENIX CONTACT - PHC1172142 Blocco di distribuzione funzionale - 1172142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
8 ST
EAN
4063151196585
Artikelnummer
PHC1172142
Herstellernummer
1172142
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
28.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
35.4 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
87.8 mm