PHOENIX CONTACT - PHC1169312 MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK SIGLATURA - 1169312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 4 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151187118
Artikelnummer
PHC1169312
Herstellernummer
1169312
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
5500 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3 mm
Cartellino, Nota per il montaggio: prima dell'applicazione, il materiale deve essere piegato al centro lungo la linea perforata, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm


