Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1164789 Piastra terminale - 1164789

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1164789 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151179502

Artikelnummer

PHC1164789

Herstellernummer

1164789

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1164789 - D-PTVME 6 S PARETINA TERMINALE