Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1160740 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 RELE - 1160740

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1160740 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151168667

Artikelnummer

PHC1160740

Herstellernummer

1160740

Hersteller

PHC

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10/10A), Monitoraggio del campo rotante; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione Push-in