Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1157947 ECOR-4-BSC2/4X21 PRESA RELE - 1157947

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1157947 ECOR-4-BSC2/4X21 PRESA RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 44.1 mm

  • Höhe - 83.3 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151163907

Artikelnummer

PHC1157947

Herstellernummer

1157947

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite:

44.1 mm

Höhe:

83.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

30 mm

Base relè ECOR 4, per relè di potenza con 4 contatti deviatori, connessione a vite con capocorda ad anello, per il montaggio su NS 35/7,5