Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1155594 ES-BPC-C 50-70 OG CONNESSIONE - 1155594

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1155594 ES-BPC-C 50-70 OG CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151156848

Artikelnummer

PHC1155594

Herstellernummer

1155594

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm², sezione del conduttore max.: 70 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 11,3 mm, diametro cavo max.: 17 mm