Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1149870 CUC-SP-J1ST-A/R4LT Connessione dati - 1149870

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1149870 CUC-SP-J1ST-A/R4LT Connessione dati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Überspannungskategorie - III

Packung

  • 80 ST

EAN

4063151144883

Artikelnummer

PHC1149870

Herstellernummer

1149870

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione:Tray