Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 20 m

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151142230

Artikelnummer

PHC1148535

Herstellernummer

1148535

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

20 m

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

30...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12, numero poli: 4, segnalazione di stato: Sì; connessione linea principale: Attacco fisso, PUR/PVC, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no