PHOENIX CONTACT - PHC1147168 WMS 3,2 (60X5)RXL ETICHETTA - 1147168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1...3.2 mm
Länge - 60 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151139605
Artikelnummer
PHC1147168
Herstellernummer
1147168
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1...3.2 mm
Länge:
60 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


