PHOENIX CONTACT - PHC1145210 FA MCR-HT-1TS-I-OLP TRASMETTITORE - 1145210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Analogausgang 0 V ... 2 V - nein
Analogausgang 0 V ... 5 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151135614
Artikelnummer
PHC1145210
Herstellernummer
1145210
Hersteller
PHC
Messbereich:
-250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Gewicht:
0.1379 kg