PHOENIX CONTACT - PHC1139800 SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN PASSAPARETE - 1139800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Einschraubgewinde - M12
Polzahl - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151222932
Artikelnummer
PHC1139800
Herstellernummer
1139800
Hersteller
PHC
Montageart:
Frontmontage
Einschraubgewinde:
M12
Polzahl:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A