PHOENIX CONTACT - PHC1139034 CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 0.6 A
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 4
Breite - 18.8 mm
Höhe - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151080198
Artikelnummer
PHC1139034
Herstellernummer
1139034
Hersteller
PHC
Ladestrom:
0.6 A
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
4
Breite:
18.8 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
85 mm
Controllo di ricarica per E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1139034 - CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10