Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1139012 CHARX SEC-3100 CONTROLLORE MOD. CHARX 31

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1139012 CHARX SEC-3100 CONTROLLORE MOD. CHARX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

  • Breite - 37.6 mm

  • Höhe - 121 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151080181

Artikelnummer

PHC1139012

Herstellernummer

1139012

Hersteller

PHC

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Breite:

37.6 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

85 mm

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN