PHOENIX CONTACT - PHC1134913 CRIMPFOX 10T-F PINZA - 1134913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Querschnitt - 0.14...10 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
4063151067168
Artikelnummer
PHC1134913
Herstellernummer
1134913
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Querschnitt:
0.14...10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja


