PHOENIX CONTACT - PHC1134645 BATTERY MOUNTING CASE M TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 250 mm
Höhe - 201 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151067083
Artikelnummer
PHC1134645
Herstellernummer
1134645
Hersteller
PHC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
201 mm
Tiefe:
205 mm
Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.


