PHOENIX CONTACT - PHC1133365 PV-FT-C4M-HSG CONNETTORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4063151060695
Artikelnummer
PHC1133365
Herstellernummer
1133365
Hersteller
PHC
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 38 A, Tipo di connessione:A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina


