PHOENIX CONTACT - PHC1133364 PV-FT-C4F-HSG CONNETTORE - 1133364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 50 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 1500 V
Überspannungskategorie - II
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
50 ST
EAN
4063151064419
Artikelnummer
PHC1133364
Herstellernummer
1133364
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
50 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
1500 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


