Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1130751 PTFIX 6/6X2,5-TG MORSETTO DISTRIBUTORE - 1130751

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1130751 PTFIX 6/6X2,5-TG MORSETTO DISTRIBUTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Farbe - grau

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151058456

Artikelnummer

PHC1130751

Herstellernummer

1130751

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

28.6 mm

Breite:

47.6 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

21.7 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Blocco di distribuzione funzionale, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., Morsetto base con alimentazione e zona di sezionamento multifunzione nelle diramazioni, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio