PHOENIX CONTACT - PHC1118644 ICS50-B100X98-O-O-7035 CUSTODIE ELETTRON - 1118644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50.1 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 108.35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4063151045869
Artikelnummer
PHC1118644
Herstellernummer
1118644
Hersteller
PHC
Breite:
50.1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20


