PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 22...26 V
Schutzart (IP) - IP54
Mit Leuchtmittel - ja
Länge - 895 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151046118
Artikelnummer
PHC1118028
Herstellernummer
1118028
Hersteller
PHC
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
22...26 V
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
895 mm
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
38.5 mm
Durchmesser:
35 mm
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/101 °, lunghezza: 895 mm, dimensioni: 35 mm, grado di protezione: IP54, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie


