Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116982 MM-EML (EX14)R C1 WH/BK SIGLATURA - 1116982

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116982 MM-EML (EX14)R C1 WH/BK SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 0.06 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151043926

Artikelnummer

PHC1116982

Herstellernummer

1116982

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

0.06 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

8000 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14 mm

Etichetta, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm