PHOENIX CONTACT - PHC1116209 MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 6...115 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151042318
Artikelnummer
PHC1116209
Herstellernummer
1116209
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...115 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Länge:
26 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


