Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116207 MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116207

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116207 MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151041847

Artikelnummer

PHC1116207

Herstellernummer

1116207

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 6 ... 115 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 13,4 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm