PHOENIX CONTACT - PHC1116205 MM-EML (20X8)R C1 YE/BK ETICHETTA - 1116205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.06 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151040994
Artikelnummer
PHC1116205
Herstellernummer
1116205
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.06 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm


