Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116146 MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116146

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116146 MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151041182

Artikelnummer

PHC1116146

Herstellernummer

1116146

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 6 ... 14 mm, diametro cavo: ≤ 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 93, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm