PHOENIX CONTACT - PHC1116130 MM-EML (EX18)R C1 TR/BK SIGLATURA - 1116130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.06 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151041151
Artikelnummer
PHC1116130
Herstellernummer
1116130
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.06 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8000 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Etichetta, Rotolo, trasparente/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm


