PHOENIX CONTACT - PHC1106946 EV-T2M4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1106946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS
Nennstrom - 80 A
Lademodus - Mode 4
Nennspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4063151004651
Artikelnummer
PHC1106946
Herstellernummer
1106946
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Nennstrom:
80 A
Lademodus:
Mode 4
Nennspannung:
1000 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
7 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
ja
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


