Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106945 EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1106945

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106945 EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS

  • Nennstrom - 80 A

  • Lademodus - Mode 4

  • Nennspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151005115

Artikelnummer

PHC1106945

Herstellernummer

1106945

Hersteller

PHC

Stromart:

DC

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2 CCS

Nennstrom:

80 A

Lademodus:

Mode 4

Nennspannung:

1000 V

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

6 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

ja

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)