PHOENIX CONTACT - PHC1106939 EV-T2M4CC-DC80A-3,5M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1106939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS
Nennstrom - 80 A
Lademodus - Mode 4
Nennspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4063151000271
Artikelnummer
PHC1106939
Herstellernummer
1106939
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Nennstrom:
80 A
Lademodus:
Mode 4
Nennspannung:
1000 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
3.5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
ja
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


