Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106637 EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 CAVO CCS2 - 1106637

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106637 EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 CAVO CCS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS

  • Nennstrom - 40 A

  • Lademodus - Mode 4

  • Nennspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626997186

Artikelnummer

PHC1106637

Herstellernummer

1106637

Hersteller

PHC

Stromart:

DC

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2 CCS

Nennstrom:

40 A

Lademodus:

Mode 4

Nennspannung:

1000 V

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

ja

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect compact, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 40 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)