Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1106304 Connettore - 1106304

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1106304 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 15 ST

EAN

4055626990798

Artikelnummer

PHC1106304

Herstellernummer

1106304

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Verschmutzungsgrad:

2

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm², sezione del conduttore max.: 25 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina